Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Silent block Type A - C2C
Silent block Type A - C2C - 1
Silent block Type A - C2C - 2
Silent block Type A - C2C - 3
Silent block Type A - C2C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Silent block Type A - C2C

Evite la propagation des bruits et les vibrations

  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 80 °C
  • Finition: Zingué
  • Dureté Shore A: 55
  • Matière: Caoutchouc naturel
  • Résistance à la traction max.: 250 N/mm²
  • Classe de résistance: 4.6
  • Résistance aux UV: Oui
  • Résistance à: Oxydation, Intempéries, Solution alcaline, Eau
  • Allongement longitudinal max.: 500 %
  • Résistance thermique mini: -40 °C
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Résistance thermique maxi: 80 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur de filetage Hauteur Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862800004
M10 28 mm 30 mm 50 mm
4 pcs
0862800003
M8 23 mm 30 mm 40 mm
4 pcs
0862800001
M6 16 mm 20 mm 20 mm
4 pcs
0862800002
M8 23 mm 20 mm 30 mm
4 pcs
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
Support élastique


Conçu en caoutchouc naturel, parfaitement adapté au support des systèmes légers et mi-lourds sans charge dynamique importante



Certifié Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

La majorité des éléments en caoutchouc/métal sont prévus pour les charges sous pression. Lors de l'installation, éviter les positions où les contraintes de tension et de cisaillement sont importantes.


Ne convient pas aux applications impliquant de l'essence, du benzène, des solvants, des huiles, des graisses et des acides