Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Butée de retenue SlideLine 55 Plus
Pour montage dans le rail de guidage supérieur et le galet de roulement inférieur
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
- Peut s'utiliser pour porte gauche ou droite
- 4 butées doivent être utilisées par porte
- Lorsque l'amortissement est utilisé, le mécanisme de retenue n'est pas nécessaire
- Des clous prémontés sont utilisés pour le montage
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Buffets, armoires de bureau
Pour montage avec clous prémontés dans le rail de guidage supérieur et le galet de roulement inférieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!