Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble acier galvanisé âme textile
Câble acier galvanisé âme textile - 1
Câble acier galvanisé âme textile - 2
Câble acier galvanisé âme textile - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble acier galvanisé âme textile

Câble à âme textile

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Livré sur bobine de 25 ou 50 mètres

  • 6 torons de 19 fils du Ø 6 au Ø 8 mm

  • 6 torons de 36 fils du Ø 10 au Ø 14 mm

  • Bonne résistance à la corrosion

  • Conditionnement pratique à dérouler

  • Câble très résistant et souple