Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble acier type aviation âme métallique
Câble acier type aviation âme métallique - 1
Câble acier type aviation âme métallique - 2
Câble acier type aviation âme métallique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble acier type aviation âme métallique

Ame métallique

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Livré sur bobine de 25 ou 50 mètres

  • 7 torons de 7 fils du Ø 2 au Ø 4 mm

  • 7 torons de 19 fils du Ø 5 au Ø 8 mm

  • Acier galvanisé

  • Bonne résistance à la corrosion

  • Câble très résistant grâce à un toron central métallique

  • Conditionnement pratique à dérouler

  • Câble très résistant et souple

Conforme à la norme ISO 2408