Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble acier type aviation âme métallique
Câble acier type aviation âme métallique - 1
Câble acier type aviation âme métallique - 2
Câble acier type aviation âme métallique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble acier type aviation âme métallique

Ame métallique

  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de câble Force de rupture calculée Poids au mètre Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
51710178
8 mm 41.08 kN 243 g 294 g
51710175
5 mm 18.8 kN 95 g 110,64 g
51710176
6 mm 27.3 kN 138 g 159,84 g
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
  • Livré sur bobine de 25 ou 50 mètres

  • 7 torons de 7 fils du Ø 2 au Ø 4 mm

  • 7 torons de 19 fils du Ø 5 au Ø 8 mm

  • Acier galvanisé

  • Bonne résistance à la corrosion

  • Câble très résistant grâce à un toron central métallique

  • Conditionnement pratique à dérouler

  • Câble très résistant et souple

Conforme à la norme ISO 2408