Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)
Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique moulé, étanche
9 contacts sertis sur extrémité à 15 broches
Coupes transversales de câble par spirale : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Raccordement
- Sur véhicule tracteur/remorque
Prise à 15 broches
Prise 2x7 broches
Répartition des contacts conformément à la norme ISO 12098
Raccordement des prises à 15 broches (sur le véhicule tracteur ou la remorque/semi-remorque) aux prises à 7 broches N et S (véhicule tracteur ou remorque/semi-remorque).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!