Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble de 8 m avec résistance Ø 25 mm
Permet d'accueillir les différentes cannes pour réaliserdes forages dans les isolants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Câble de longeur 8 m avec résistance Ø25 mm - 140 W -
- Equiper d'une prise pour branchement sur le transformateur et de la résistance en céramique
- Utilisation uniquement avec le THERMO-FOREUR W-FOR
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!