Câble d'alimentation ESD
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble d'alimentation ESD
With mains line with residual current breaker
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
- Protégée par fusible
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Charge connectée maximum : 3 680 W
- Courant de commutation : 30 mA
- Temps de coupure < 30 ms
- Longueur du câble 2 x 2 m
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!