Fiche mâle européenne 16 A, 230 V, IP44
- Utilisable en intérieur et en extérieur
Redresseur
- Permet de changer le courant alternatif en courant continu
Le connecteur femelle est équipé d’un détrompeur
- Facilite la connexion
Livré avec une gaine thermorétractable de 10 cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!