Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble pour charge et transfert de données USB-C/USB-C
Câble de haute qualité avec traitement robuste pour la synchronisation et le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, ainsi que la charge avec fonction de charge rapide à 60 W/3 A max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête de câble en aluminium avec soulagement de charge
- Câbles en plastique TPE hautement flexible
Compatible avec tous les appareils courants dotés d'une connexion USB-C, tels que smartphones, tablettes, ordinateurs portables, liseuses, consoles de jeux, appareils photo et caméscopes, chargeurs nomades, haut-parleurs Bluetooth, appareils GPS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!