Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fourni avec connecteur

  • Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme ISO 1185 ou ISO 3731