Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en plastique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble en spirale 7 broches 24 V Avec connecteur en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Protection accrue contre la contamination et les infiltrations d'eau


grâce au connecteur en plastique moulé



Fourni avec connecteur



Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm²

Conforme ISO 1185 ou ISO 3731