Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment SIFF à broches en silicone
90 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1
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
Câble simple ultra fin et extrêmement flexible
Broche : Fil de cuivre étamé (CuSn)
Protection anticorrosion accrue
Isolation : Silicone E12 conforme à la norme VDE 0282, partie 1
Excellente capacité de courbure, durable
Très résistant à la chaleur
Large gamme d'applications
Sans halogène
Aucune propagation d'incendie
Résistant à de nombreuses huiles, alcools et autres produits chimiques
Conforme à la norme EN 60228/VDE 0295 cl. 6
Réparations des câbles défectueux au niveau des portes, des hayons et des coffres
Pour des applications à haute température et requérant une capacité de courbure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!