Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout de câble métallique avec œillet de 90° - C2C
Embout de câble métallique avec œillet de 90° - C2C - 1
Embout de câble métallique avec œillet de 90° - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout de câble métallique avec œillet de 90° - C2C

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.

  • Longueur des extrémités de câble métallique: 38 mm
  • Largeur: 12 mm
  • Hauteur: 25 mm
  • Épaisseur du matériau: 3 mm
  • Diamètre œillet: 7,5 mm
  • Charge admissible: 550 N
  • Matière: Acier
  • Diamètre du câble métallique: 2 mm
  • Finition: Galvanisé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de câble métallique Poids du produit (par pièce) Longueur des extrémités de câble métallique Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000633
3 m 66,2 g 38 mm 12 mm
10 pcs
5255000635
5 m 95 g 38 mm 12 mm
10 pcs
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
  • Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Peut être posé en angle sans rails de montage
Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501