Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble métallique — C2C
Câble métallique — C2C - 1
Câble métallique — C2C - 2
Câble métallique — C2C - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble métallique — C2C

Câble métallique sur bobine légère en plastique. Toujours utiliser la longueur de câble correcte pour toute installation.

  • Matière: Acier
  • Finition: Galvanisé

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Charge admissible Longueur Poids du produit (par pièce) Diamètre du câble métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000512
350 N 150 m 9,55 g 1,5 mm
1 pcs
5255000522
700 N 150 m 25,7 g 2,5 mm
1 pcs
5255000525
1150 N 100 m 36,750 g 3 mm
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
  • Section transversale 7 x 7

  • Installation rapide et sans outil à l'aide du support de câble métallique

  • Certification Cradle to Cradle®
Avec la bobine 5255 000 512 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 5255 000 501
Avec la bobine 5255 000 522 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 5255 000 501 ou 5255 000 502
Avec la bobine 5255 000 525 UTILISER UNIQUEMENT l'attache Art N° 5255 000 502