Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble électrique FLRY
Câble électrique FLRY - 1
Câble électrique FLRY - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble électrique FLRY

Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau ORSY® 10

Lire la description de l'article

Disponible en 115 versions
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
  • Qualité supérieure avec teneur en cuivre de 99,9 %

  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Gaine externe en PVC

  • Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722

Article ni repris, ni échangé.