- Fourni avec connecteur
- Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conforme ISO 1724 (ISO 1185)
Article ni repris, ni échangé.Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!