Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Capuchon de système coupe-feu et protection contre l'incendie I30 / I60 / I90 / I120 à traiter dans le système E4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon de système coupe-feu et protection contre l'incendie I30 / I60 / I90 / I120 à traiter dans le système E4

Capuchon pour collier coupe-feu en métal pour encapsuler les charges calorifiques avec retardement actif de la flamme

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Aucune propagation de l'incendie dans le conduit ; combat activement l'incendie

  • Faible encombrement car pratiquement toute la section transversale du conduit est utilisable

  • Simple et rapide à installer ; facile à monter, composants autorabattables

  • Installation sans poussière

  • Simple à fixer, même directement au plafond ou au mur

  • Facile d'accès, donc très facile à entretenir ; facile et simple de compléter l'installation ultérieurement

  • Versions de câble disponibles avec raccords en métal ou en plastique selon EN 60 423

  • Dimensions stables

  • Le revêtement intérieur commence à réagir à +200 °C

  • Faible poids propre


Exécutions spéciales également disponibles en commande spéciale :


Deux côtés, trois côtés, quatre côtés, conduit rond, conduit en acier inoxydable, surfaces de couleur RAL

Indication
  • Lorsque les câbles et les tubes sont placés directement sur l'élément, le poids total autorisé dérivé du poids du câble et du tube est ≤ 34 kg/m.

  • Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel
  • Agrément général Z-19.30-2214

  • Classement de résistance au feu I 30 à I 120
Article ni repris, ni échangé.