Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée - 1
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)

  • Matière: Polyéthylène - PE
  • Conforme ROHS: Oui
  • Convient pour: Tête bombée Zebra Pias et vis à tôle à tête cylindrique bombée selon DIN 7981 (ISO 7049) avec lèvre d'étanchéité
  • Version: Avec lèvre d'étanchéité

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Diamètre extérieur Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
020200142
4,2 mm 14 mm Gris signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001421
4,2 mm 14 mm Noir graphite Polyéthylène - PE
300 pcs
020200148
4,8 mm 18 mm Gris signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001422
4,2 mm 14 mm Blanc signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001481
4,8 mm 18 mm Noir graphite RAL 9011 Polyéthylène - PE
300 pcs
0202001482
4,8 mm 18 mm Blanc signalisation Polyéthylène - PE
300 pcs