Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadenas de consignation
Cadenas de consignation - 1
Cadenas de consignation - 2
Cadenas de consignation - 3
Cadenas de consignation - 4
Cadenas de consignation - 5
Cadenas de consignation - 6
Cadenas de consignation - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadenas de consignation

Cadenas de consignation 40 mm, anse nylon Ø 6 x 38, 1 clé

  • Matériau de manille du cadenas: Polyamide - PA
  • Nombre de clés: 1 PCS
  • Largeur du boîtier: 40 mm
  • Épaisseur du boîtier: 9 mm
  • Hauteur du boîtier: 45 mm
  • Diamètre de coude: 6 mm
  • Hauteur de l'arceau: 38 mm
  • Largeur de l'arceau: 20 mm
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
Art. N° Matériau de manille du cadenas Nombre de clés Largeur du boîtier Épaisseur du boîtier Quantité Cdt
Prix/Cdt
0689904040
Polyamide - PA 1 PCS 40 mm 9 mm
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Livré avec un jeu d'étiquettes Français / Anglais / Espagnol

  • Cadenas varié (100 000 variures différentes)

  • Anse nylon

  • Clé "prisonnière" : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé

Corps en matière composite et anse en nylon


  • Cadenas entièrement non conducteur

Livré avec une clé


  • Seule la personne habilitée à faire de la maintenance est détentrice de la clé