Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon en U en acier avec contre-plaques

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon en U en acier avec contre-plaques

Acier inoxydable A4 brut

  • Finition: Brut
  • Matière: Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Diamètre du filetage Longueur de filetage Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176053308
80 mm 6 mm 42 mm Brut
10 pcs
5176053309
80 mm 8 mm 40 mm Brut
10 pcs
5176053306
62 mm 4 mm 30 mm Brut
10 pcs
5176053307
78 mm 5 mm 48 mm Brut
10 pcs
5176053311
80 mm 10 mm 35 mm Brut
10 pcs
5176053312
110 mm 10 mm 55 mm Brut
5 pcs
5176053313
135 mm 10 mm 80 mm Brut
5 pcs
5176053314
130 mm 12 mm 65 mm Brut
5 pcs
5176053315
150 mm 12 mm 85 mm Brut
5 pcs