Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cadre Nova Pro Deluxe H90
Utilisation optimale de l'espace de rangement grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation
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
- Stabilité maximale
- Réglage avant bidimensionnel pour un profil d'écart parfait
- Montage et démontage de l'avant du tiroir sans outil
- Aucune préparation du sol nécessaire
- Largeur de plancher et de paroi arrière identiques
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Montage avec vis d'assemblage ∅ 3,5 x 15 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!