Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadre Viobox
Cadre Viobox - 1
Cadre Viobox - 2
Cadre Viobox - 3
Cadre Viobox - 4
Cadre Viobox - 5
Cadre Viobox - 6
Cadre Viobox - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Viobox

  • Longueur: 236 mm
  • Matière: Panneau de fibres de bois
  • Finition: Mélamine

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Largeur Hauteur Adapté au cadre Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683363401
Gris 100 mm 56 mm Vionaro H89
1 pcs
0683363402
Gris 236 mm 56 mm Vionaro H89
1 pcs
0683363403
Gris 236 mm 152 mm Vionaro H185
1 pcs
0683363404
Kaki 100 mm 56 mm Vionaro H89
1 pcs
0683363405
Kaki 236 mm 56 mm Vionaro H89
1 pcs
0683363406
Kaki 236 mm 152 mm Vionaro H185
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
Cadre en panneau de fibres noir, comprimé compacte


Collé sur l'onglet



Surface de haute qualité, revêtement en mélamine


Résistance à l'humidité optimisée



Modulaire


Un aimant par côté



Idéal pour une utilisation avec un tapis antidérapant et range-couverts en bois

Indication

Veuillez commander la traverse Viobox NL 500 séparément.

Avertissement ! Les aimants peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs implantés.


  • Un stimulateur cardiaque peut passer en mode de test et entraîner une gêne.

  • Dans certains cas, un défibrillateur peut arrêter de fonctionner.

  • Si vous portez un de ces appareils, restez à une distance suffisante de ces aimants.

  • Avertir les personnes portant un de ces appareils avant qu'elles ne s'approchent de ces aimants.