Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side
Pour meuble sous évier de 300 mm de large
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté
- Réversible pour utilisation gauche ou droite
- Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°
- Paniers réglables en hauteur individuellement
- Avec fixation avant sans outil
- Réglage simple de la partie avant grâce à la fixation frontale réglable 3D
- Montage facile - aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le corps grâce au gabarit d'installation fourni.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!