Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
M11 DIN 11 cagoule de soudeur
Modèle d'entrée de gamme pour de nombreuses applications de soudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Design du casque ergonomique : protège parfaitement le front, le crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable à trois réglages (hauteur, largeur et angle)
- Serre-tête rembourré antitranspirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Normes : EN 166 B, EN 169, EN 175 B
Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!