Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cagoule de soudeur S9
Cagoule de soudeur S9 - 1
Cagoule de soudeur S9 - 2
Cagoule de soudeur S9 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cagoule de soudeur S9

La cagoule de soudeur S9 présente de nombreux avantages : Cagoule combinée pour le soudage et le meulage, conception légère et compacte, coque robuste, vitres latérales intégrées. La cagoule S9 comprend également une visière transparente large pour une visibilité parfaite lors des travaux de meulage.
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
  • Idéal pour les applications faisant appel à différents procédés de soudage

  • Mode manuel ou automatique

  • Pour l'ajustement automatique du niveau de protection ou l'ajustement manuel à l'intensité de l'arc électrique

  • Design du casque ergonomique : protège parfaitement le front, le crâne, les oreilles et le cou.

  • Léger et extrêmement confortable

  • Conception antifumée

  • Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur

  • Serre-tête confortable réglable (4 positions) : (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)

  • Serre-tête rembourré antitranspirant
Indication

Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.

Normes : EN 166 B, EN 175 B, EN 379


Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA