Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cagoule de soudeur S4
La cagoule de soudeur S4 présente de nombreux avantages : elle est légère, compacte, robuste et sûre. Deux verres latéraux en polycarbonate offrent une excellente visibilité à 160° sur l'environnement proche.
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
- Idéal pour toutes les applications requérant différents procédés de soudage
- Mode automatique ou manuel
- Pour le réglage automatique du niveau de protection ou le réglage manuel selon l'intensité de l'arc
- Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable à quatre réglages (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)
- Serre-tête rembourré anti-transpirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au brasage.
Normes : EN 166 B, EN 175 B, EN 379
Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG et meulage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!