Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13
Idéal pour les applications faisant appel à différents procédés de soudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 2 modes de protection disponibles, réglage automatique et manuel
- Design de la coque du casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable réglable (4 positions) (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)
- Serre-tête rembourré antitranspirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG, MAG/CO2, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG, soudage au plasma.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!