Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air
Protection optimale contre les vapeurs de soudure, les particules projetées et la poussière dégagée lors du soudage et des activités apparentées. Les filtres utilisés sur cet appareil servent à filtrer les particules.
- Niveau de protection min./max.: 9-13
- Niveau de protection min.: 9
- Niveau de protection max.: 13
- Poids du produit (par pièce): 1180 g
- Type de pile/batterie: Li-lon
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Cagoule de soudeur
- Cagoule de soudeur S4, réglable en continu dans la plage DIN 9-13
- Visibilité sur trois zones grâce aux panneaux latéraux ; protection fournie par deux verres latéraux en polycarbonate DIN 5
Respirateur Airkos
- Joint facial ergonomique en coton ignifugé
- Durée de vie de la batterie de 9–10 heures
- Débit d'air de 180 ou 220 l/min
- Niveau sonore : 65 dB max (à 220 l/min)
- Alarme sonore : lorsque le filtre est colmaté et lorsque le niveau de la batterie est faible,
- Filtre : 1 x type PRSL
- Longueur de tuyau : 85 cm
Contenu de la livraison
- Cagoule S4
- Respirateur avec filtre
- Flexible d'air, ceinture
- Accumulateur lithium-ion
- Testeur de débit d'air
- Sac de rangement
- Manuel d'utilisation
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Normes : EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 12941
Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA
Tous procédés de soudage électrique : Soudage à l'électrode enrobée, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage au fil fourré (innershield), soudage TIG et meulage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!