Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air
Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air - 1
Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air - 2
Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air - 3
Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cagoule de soudeur Airkos avec système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air

Protection optimale contre les vapeurs de soudure, les particules projetées et la poussière dégagée lors du soudage et des activités apparentées. Les filtres utilisés sur cet appareil servent à filtrer les particules.

  • Niveau de protection min./max.: 9-13
  • Niveau de protection min.: 9
  • Niveau de protection max.: 13
  • Poids du produit (par pièce): 1180 g
  • Type de pile/batterie: Li-lon
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
Art. N° Niveau de protection min./max. Niveau de protection min. Niveau de protection max. Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0984743400
9-13 9 13 1180 g
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
Cagoule de soudeur


  • Cagoule de soudeur S4, réglable en continu de DIN 9 à DIN 13

  • Visibilité sur trois zones grâce aux panneaux latéraux ; protection fournie par deux verres latéraux en polycarbonate DIN 5


Respirateur Airkos


  • Joint facial ergonomique en coton ignifugé

  • Durée de vie de la batterie de 9-10 heures

  • Débit d'air de 180 ou 220 l/min.

  • Niveau sonore : 65 dB max. (à 220 l/min.)

  • Alarme sonore : en cas de filtre colmaté ou d'épuisement de la batterie.

  • Filtre :
  • 1 x type PRSL

  • Longueur de flexible : 85 cm


Comprend :


  • Cagoule S4

  • Unité de filtration

  • Tuyau flexible, ceinture

  • Batterie lithium-ion

  • Testeur de débit d'air

  • Sac de rangement

  • Manuel d'utilisation
Indication

Attention : Ne convient pas au soudage laser et au brasage.

Normes : EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 12941


Certifications : CE, DIN, ANSI, CSA