Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte à chargement frontal combinée ORSY®BULL Série 5
Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant des boîtes à chargement frontal et à tiroirs
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
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial
Sûr
Chaque boîte est munie d'un verrou pour empêcher les autres d'accéder au contenu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!