Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffre d'assistance technique
Coffre d'assistance technique - 1
Coffre d'assistance technique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffre d'assistance technique

  • Hauteur: 220 mm
  • Largeur: 480 mm
  • Profondeur: 408 mm
  • Matière: Aluminium / polypropylène
  • Poids du produit (par pièce): 4600 g
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
Art. N° Hauteur Largeur Profondeur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
071593 073
220 mm 480 mm 408 mm Aluminium / polypropylène
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
  • Garniture en aluminium

  • Compartiment à documents

  • Deux panneaux porte-outil avec élastique

  • Bac inférieur renforcé avec séparateurs

  • amovibles robustes

  • Deux petites boîtes pour composants amovibles

  • Deux verrous à clé en métal

  • Trois fermetures éclair métalliques

  • Poignée en polypropylène robuste avec revêtement en caoutchouc souple