Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisse à outils 91 pièces
Caisse à outils 91 pièces - 1
Caisse à outils 91 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisse à outils 91 pièces

Cette caisse de 91 outils est idéale pour les dépannages sur site.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 91 PCS
  • Longueur x largeur x hauteur: 423 x 360 x 86 mm
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Longueur x largeur x hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096593 120
91 PCS 423 x 360 x 86 mm
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
Comprend 91 outils




Tous les outils communs dans une seule caisse



Caisse de haute qualité


  • Caisse en plastique avec fermetures en aluminium articulé

  • Dimensions : 423 x 360 x 86 mm


Contenu de la caisse :


  • Clé mixte ZEBRA, 11 pièces : 8 - 22 mm

  • Pince universelle 180 mm

  • Marteau 400 g

  • Pince auto-ajustable 250 mm

  • Testeur de tension 3,0 mm, 150 - 250 V

  • Cliquet ZEBRA 1/4 pouce 135 mm

  • Cardan ZEBRA 1/4 pouce

  • Rallonges 50 + 100 mm ZEBRA 1/4 pouce

  • Douilles ZEBRA 1/4 pouce, 12 pièces : 4 - 14 mm

  • Cliquet ZEBRA 1/2 pouce 250 mm

  • Cardan ZEBRA 1/2 pouce

  • Rallonges 125 + 250 mm ZEBRA 1/2 pouce

  • Douilles ZEBRA 1/2 pouce, 19 pièces : 10 - 32 mm

  • Tournevis ZEBRA 1/4 pouce mâle pour douilles 1/4’’

  • Tournevis plat ZEBRA, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • Tournevis ZEBRA PH 1 et PH 2

  • Adaptateur d'embout 1/4 pouce

  • Assortiment d'embouts, 30 pièces :

1 x AW 10, 25, 30/Douille 6 pans 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x à fente 4,5 x 0,6 ; 5,5 x 0,8 ; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x porte-embout, 51 mm