Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisse à outils édition limitée
Caisse à outils édition limitée - 1
Caisse à outils édition limitée - 2
Caisse à outils édition limitée - 3
Caisse à outils édition limitée - 4
Caisse à outils édition limitée - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisse à outils édition limitée

50 pièces. Caisse à outils avec la signature Reinhold Würth. Würth fera don de 2 euros à une association pour chaque jeu vendu.

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 50 PCS
  • Longueur x largeur x hauteur: 335 x 273 x 82 mm
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Longueur x largeur x hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
09652021
50 PCS 335 x 273 x 82 mm
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
  • Caisse compacte avec équipement complet dans une conception bicolore

  • Adapté à une utilisation mobile ou à des réparations simples en atelier

  • La fermeture à rabat en aluminium robuste garantit un transport sécurisé de l'outil


Contenu de la livraison :


  • 1 x mètre ruban, 3 mètres

  • 1 x clé réglable 8 pouces - 24 mm max.

  • 1 x marteau de mécanicien 300 g

  • 1 x porte-embout, 1/4 pouce, 30 mm

  • 1 embout de 1/4 pouce de chaque : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

  • 1 embout de 1/4 pouce de chaque : PH1, PH2

  • 1 x embout, 1/4 pouce, plat 0,8 x 5,5

  • 1 x embout, 1/4 pouce RW10, RW20, RW30, RW40

  • 1 x embout, 1/4 pouce PZ2

  • 1 embout à six pans mâle de chaque : 3, 4, 5 mm

  • 1 porte-embout, 1/4 pouce, magnétique 60 mm

  • 1 meuleuse de chaque : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 x cliquet, 1/4 pouce

  • 1 x cardan, 1/4 pouce

  • 1 x rallonge, 1/4 pouce 100 mm

  • 1 x douille de chaque calibre : 1/4 de pouce 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 manche de tournevis, 1/4 pouce

  • 1 tournevis, plat, de chaque : 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • 1 tournevis de chaque : PH1, PH2

  • 1 x pince universelle 180 mm

  • 1 x pince à bec demi-rond 160 mm

  • 1 outil de découpe 18 mm