Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte à chargement frontal ORSY®BULL Série 7
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 1
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 2
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 3
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 4
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 5
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 6
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 7
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 8
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 9
Boîte à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte à chargement frontal ORSY®BULL Série 7

Robuste et polyvalent, idéal pour le stockage domestique, dans l'atelier ou au bureau

  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures): 792 x 390 x 400 mm
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures): 695 x 334 x 343 mm
  • Contenu: 93 L
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
Art. N° Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures) Contenu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962330024
792 x 390 x 400 mm 695 x 334 x 343 mm 93 L
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
Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.