Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 1
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 2
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 3
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 4
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 5
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 6
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 7
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 8
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 9
Caisson à tiroirs ORSY<SUP>®</SUP>BULL série 7 - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7

Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être structuré à l'aide de séparateurs de tiroir et d'inserts issu du système de compartiments. Les tiroirs sont proposés avec un verrouillage centralisé et des verrous individuels.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson est équipé d'un verrou pour empêcher l'accès au contenu.

Article ni repris, ni échangé.