Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Garniture de vitrage
Pour un réglage de blocs des vitrages durable et professionnel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : Polypropylène
- Résistant au vieillissement
- Résiste aux chocs de température
- Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée
- Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)
- Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des cales de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)
Alignement des cales
Les cales doivent être positionnées à environ une longueur de cale à partir des coins du vitrage. La distance peut être réduite à 20 mm dans certains cas si le risque de bris du verre n'est pas accru par le cadre et par la position de la cale. Les cales peuvent être positionnées à environ 250 mm des coins des vitrages fixes très larges. Les cales de vitrage doivent être positionnées au-dessus d'un point de fixation du cadre. Pour les vitrages lourds, le nombre de cales de vitrage doit être augmenté en conséquence.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!