Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cales FIX pour treillis soudés
Cales FIX pour treillis soudés - 1
Cales FIX pour treillis soudés - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cales FIX pour treillis soudés

Pour un calage rapide à hauteur 30 mm des armatures horizontales

  • Épaisseur: 1 mm
  • Longueur: 2 m
  • Largeur: 30 mm
  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Poids du produit (par pièce): 0,21 kg
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
Art. N° Épaisseur Longueur Largeur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
051914330
1 mm 2 m 30 mm Polychlorure de vinyle - PVC
100 pcs
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
Profils PVC en forme de U


  • Stables

  • Très résistants

  • Légers, faciles à manipuler

Profils largement découpés


  • Permet le passage du béton sous la cale

  • Zones d'appuis assez larges pour ne pas perforer les films d'étanchéité

Botte cerclée de 50 profilés de 2 ML