Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de pose pour carrelage avec croisillons de nivellement
Permet la pose rapide et simple de carreaux en conservant le niveau et sans décalage
- Matière: Polypropylène - PP
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Système idéal pour la pose de carreaux type "parquet", de carreaux rectifiés, minces ou de grande taille
- Mise en oeuvre simple et rapide, au sol comme au mur
- Résultat propre, sans décalage et avec un nivellement parfait
- Système composé de têtes à visser et de croisillons autonivelants (têtes et croisillons vendus séparément)
Têtes à visser (vendues séparément des croisillons) :
- Le vissage des têtes sur les croisillons permet de niveler et d'immobiliser les carreaux entre eux
- La tête est équipée d'un système de verrouillage du pas de vis qui évite d'avoir à visser/dévisser entièrement la tige filetée du croisillon
- Après séchage, la tête se dévisse et peut être réutilisée
- Livrées en seau refermable, réutilisable et recyclable
Croisillons autonivelants (vendus séparément des têtes):
- Pour tout type de calepinage : pose droite, en diagonale, décalée...
- Permettent un espacement de joint régulier et une mise à niveau des carreaux
- Existent en 3 épaisseurs de joint différentes (de 1 à 3 mm)
- Se déclinent en 3 formats selon la pose voulue : en croix, en té ou droit
- Les croisillons sont utilisables pour des carreaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Livrés en seau refermable, réutilisable et recyclable
S'utilise dans la pose de carreaux au sol ou au mur
Verrouiller l'ensemble en tournant la tête vers la droite. Celle-ci peut être pressée légèrement sur le carreau pour un nivelage parfait. ATTENTION, un seul tour suffit !
Après séchage, un simple coup de pied dans la tête à visser, dans le sens du joint (pour les croisillons droits ou en T), permet de casser la partie haute du croisillon.
Il ne reste plus qu'à éjecter le reste du croisillon en déverrouillant la tête.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!