- Angle de vision (H x V x D) : 102 x 78 x 145°
- Equipée de 6 LED pour une excellente vision nocturne
- Microphone intégré
- Distance d'éclairage : 10 m
- Capteur jour / nuit
- Système TV : PAL
- Lignes TV : 420
- Température de fonctionnement : - 30 à + 70° C
- Résistance aux vibrations : 8 G
- Indice de protection : IP 69K
Engins agricoles, PL, bus, camping-car
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!