- Angle de vision (H x V x D) : 90 x 71 x 120°
- Equipée de 18 LED infrarouge pour une excellente vision nocturne
- Distance d'éclairage : 15 m
- Microphone intégré
- Capteur jour / nuit
- Système TV : PAL
- Lignes TV : 420
- Température de fonctionnement : - 20 à + 70° C
- Résistance aux vibrations : 10 G
- Résistance aux chocs : 100 G
- Indice de protection IP 67
Engins agricoles, PL, bus, camping-car
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!