Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm
Pied de serrage avec platine de fixation universelle pour une utilisation avec des lasers rotatifs, points et lignes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour un réglage des lasers à différentes hauteurs
- Facile à fixer, notamment entre le sol et le plafond
- Tubes télescopiques en aluminium
- Utilisation simple
- Conception robuste
- Utilisation à une main
- Réglage en continu
- Avance automatique
- Le joint à rotule et les patins en caoutchouc antidérapants permettent un positionnement en diagonale
- Fourni avec adaptateur, vis de 1/4" et 5/8"
Comprend :
1 support télescopique
1 adaptateur avec vis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!