Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Canne laser réglable 1/4"-5/8" 290 cm
Pied de serrage avec platine de fixation universelle pour une utilisation avec des lasers rotatifs, points et lignes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour un réglage en continu du laser à différentes hauteurs
- Facile à installer, notamment entre le sol et le plafond
- Tubes télescopiques en acier
- Facile à utiliser
- Conception robuste
- Utilisation avec une seule main
- Réglable en continu
- Avance automatique
- La rotule et les patins en caoutchouc antidérapants permettent un positionnement en diagonale
- Fourni avec un adaptateur vis 1/4" et 5/8"
Contenu de la livraison :
1 canne laser
1 adaptateur vis 1/4" - 5/8"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!