Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Capuchon

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon

Pour poignée encastrée en aluminium, forme C, ouverte, horizontale

  • Matière: Plastique
  • Longueur: 15 mm
  • Largeur: 24 mm
  • Hauteur: 64,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0685250330
Couleur argent Plastique 15 mm 24 mm
1 pcs
0685250331
Couleur acier inoxydable Plastique 15 mm 24 mm
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.