Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Capuchon

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon

Pour poignée encastrée en aluminium, forme L, ouverte, horizontale

  • Matière: Plastique
  • Longueur: 15 mm
  • Largeur: 24 mm
  • Hauteur: 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Couleur Matière Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0685250320
Droite Couleur argent Plastique 15 mm
1 pcs
0685250321
Gauche Couleur argent Plastique 15 mm
1 pcs
0685250325
Droite Couleur acier inoxydable Plastique 15 mm
1 pcs
0685250326
Gauche Couleur acier inoxydable Plastique 15 mm
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !