Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache Pour charnières 3D
Avec 2 boulons dans la partie du dormant. Avec tête décorative.
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
Les montants et battants de porte sont conçus de manière identique
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Charnières 3D avec diamètre de penture de 16 mm ou 20 mm et 2 boulons dans la partie du dormant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!