Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Capuchon de protection avec insert en acier
Le capuchon de protection avec insert en acier protège efficacement contre les blessures à des hauteurs de décrochement importantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être réutilisé plusieurs fois
- Perforation fiable, testée avec 100 kg à une hauteur de décrochement de 3 m
- Visibilité optimale grâce à sa couleur
- Maintien sécurisé sur le fer d'armature grâce aux rainures internes
- Incurvé avec un diamètre de 115 mm pour une protection optimale contre les blessures
Pour la fixation sur le fer d'armature en position horizontale ou verticale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!