Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Capteur TPMS EZ Sensor 2.0 EZ-Sensor® 2.0 avec valve en caoutchouc
Capteur de surveillance de la pression des pneus programmable, couvre pratiquement tous les capteurs d'origine
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
Coûts d'approvisionnement et de stockage réduits
Garantit l'affichage de la pression en fonction de l'emplacement de la roue
Entièrement compatible avec les dernières réglementations concernant le positionnement des capteurs en 1ère monte
Répond aux exigences de la 1ère monte
Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionnement du fabricant d'origine
Développé et testé pour la plupart des fabricants d'origine
Compatible avec les jantes en aluminium ou en tôle
Possibilité de copier les identifiants des capteurs d'origine sur les capteurs EZ SENSOR 2.0 par l'intermédiaire de l'outil iQ 50
- Il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouvel apprentissage sur le véhicule lors du remplacement d'un train de roues complet
- Enorme gain de temps
Reprogrammable de nombreuses fois :
- Grande flexibilité
- La transmission pa onde des données via l'IQ50 permet la préparation de trains de roues neutres.
Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.
Fonctionne avec l'outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.
Utilisation sur les véhicules de classe M1 (voitures) avec système de contrôle direct de la pression des pneus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!