Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- Version aluminium avec joint en chloroprène adhésif
- Pour l'installation de brides supérieures dans les toitures en polyester, en aluminium, en acier et en fibrociment
- Convient aux rondelles d'étanchéité ayant un diamètre extérieur maximum de 22 mm
Noter que cet article présente un délai de livraison de 7 jours ouvrables.
Quantité de commande minimale pour les capuchons colorés = 400 pièces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!