Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache pour construction de fenêtres
Etanche, même en cas de fortes précipitations (rapport d'essai n° 1062-1187)
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
Un pré-perçage jusqu'à 10,6 mm de diamètre max., associé à une mise en place conforme des caches, garantit l'étanchéité en présence de sollicitations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!